※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
フックアイナット[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542175
品番
EA638BU-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-45