ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542184 品番EA638CC-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

六角ナット付

仕様●ねじ:W1/2”●サイズ(mm):A:12、D:15●最小値(mm):280●材質:SUS304●使用荷重(kg):500 アズワン品番65-2160-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする