エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの ターンバックル
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542236
品番
EA638CC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
六角ナット付
仕様
●ねじ:W3/8”●サイズ(mm):A:12、D:15●最小値(mm):223●材質:SUS304●使用荷重(kg):300
アズワン品番
65-2160-49