割ピン式シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542306 品番EA638DD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

割ピンでリベットを固定します。

仕様●線径:5mm●口長さ:30mm●口幅:16mm●耐荷重(kg):20●材質:SUS304 アズワン品番65-2160-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする