エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
割ピン式シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542315
品番
EA638DD-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
割ピンでリベットを固定します。
仕様
●線径:6mm●口幅:18mm●口長さ:36mm●耐荷重(kg):60●材質:SUS304
アズワン品番
65-2160-65