アイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●穴径:5.2mm●線径:6mm●プレートサイズ:34×40mm●リング径:19mm●使用荷重:20kg 注文コード76542376 品番EA638DE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●穴径:5.2mm●線径:6mm●プレートサイズ:34×40mm●リング径:19mm●使用荷重:20kg アズワン品番65-2160-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする