アイプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●穴径:5.2mm●線径:9mm●プレートサイズ:42×58mm●リング径:28mm●使用荷重:60kg 注文コード76542385 品番EA638DE-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●穴径:5.2mm●線径:9mm●プレートサイズ:42×58mm●リング径:28mm●使用荷重:60kg アズワン品番65-2160-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする