※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638DF-9 パッドアイ丸カン(ステンレス製 エスコ 76542403 EA638DF-9 パッドアイ丸カン(ステンレス製 エスコ 76542403

パッドアイ丸カン(ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542403 品番EA638DF-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●材質:SUS304●リング線径:9mm●リング内径:60mm●プレートサイズ:32×100mm●穴径:6.2mm●使用荷重:60kg アズワン品番65-2160-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする