楕円リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●仕上げ:鏡面研磨仕上●線径:12mm●リング内寸:80×50mm●使用荷重:750kg 注文コード76542428 品番EA638DN-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS304●仕上げ:鏡面研磨仕上●線径:12mm●リング内寸:80×50mm●使用荷重:750kg アズワン品番65-2160-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする