エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ウォールクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●奥行×高さ:34×39mm●幅:34mm●開口:14mm●取付穴径:Φ4.5mm●材質:SUS316
注文コード
76542446
品番
EA638DX-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●奥行×高さ:34×39mm●幅:34mm●開口:14mm●取付穴径:Φ4.5mm●材質:SUS316
アズワン品番
65-2160-87