ウォールクリップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●奥行×高さ:29×44mm●幅:32mm●口の開き:13mm●使用荷重:15kg●穴径:5.2mm●材質:ステンレス(SUS304) 注文コード76542455 品番EA638DX-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電解研磨仕上げ
取付ねじ無し

仕様●奥行×高さ:29×44mm●幅:32mm●口の開き:13mm●使用荷重:15kg●穴径:5.2mm●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番65-2160-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする