エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ウォールクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●奥行×高さ:35×53mm●幅:38.5mm●口の開き:15mm●使用荷重:20kg●穴径:6.2mm●材質:ステンレスSUS304
注文コード
76542464
品番
EA638DX-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,640
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電解研磨仕上げ
取付ねじ無し
仕様
●奥行×高さ:35×53mm●幅:38.5mm●口の開き:15mm●使用荷重:20kg●穴径:6.2mm●材質:ステンレスSUS304
アズワン品番
65-2160-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76542464
EA638DX-22
76542455
EA638DX-21
ウォールクリップ(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
1,400
税込
¥
1,540
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)