回転S型フック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542473 品番EA638DZ-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530

フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。

仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする