エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ハンガプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●線径:6mm●プレートサイズ:33×33mm●使用荷重:10kg●材質:SUS304●穴径:3.5mm
注文コード
76542525
品番
EA638EC-133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス皿木ねじ付
皿木ねじ3.1×16、4本付
仕様
●線径:6mm●プレートサイズ:33×33mm●使用荷重:10kg●材質:SUS304●穴径:3.5mm
アズワン品番
65-2161-02