ハンガプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●線径:7mm●プレートサイズ:38×38mm●使用荷重:10kg●材質:SUS304●穴径:3.5mm 注文コード76542534 品番EA638EC-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス皿木ねじ付
皿木ねじ3.1×16、4本付

仕様●線径:7mm●プレートサイズ:38×38mm●使用荷重:10kg●材質:SUS304●穴径:3.5mm アズワン品番65-2161-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする