※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ハンガプレート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●線径:9mm●プレートサイズ:43×43mm●使用荷重:15kg●材質:SUS304●穴径:4.2mm
注文コード
76542543
品番
EA638EC-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス皿木ねじ付
皿木ねじ3.5×20、4本付
仕様
●線径:9mm●プレートサイズ:43×43mm●使用荷重:15kg●材質:SUS304●穴径:4.2mm
アズワン品番
65-2161-04