エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
フック型ハンガ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76542577
品番
EA638EC-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス皿木ねじ付
皿木ねじ2.7×16、2本付
仕様
●材質:SUS304●プレートサイズ:18×36mm●全長:70mm●線径:5mm●穴径:3.2mm●使用荷重:10kg
アズワン品番
65-2160-95