ツイストSフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76542595 品番EA638EG-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg アズワン品番65-2161-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする