エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
ユニバーサルスイベルシャックル(SUS製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76542613
品番
EA638F-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1995
仕様
●使用荷重:1995kg●サイズ(mm):B:21.5、D:31.7、F:12.7、E:12.7、A:14.9●材質:ステンレス
材質
ステンレス
アズワン品番
65-2161-12