曜日別特売
EA638FA-103 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542647

EA638FA-103 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542647
EA638FA-103 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542647
EA638FA-103 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542647
EA638FA-103 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542647

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用荷重(t)2.9仕様●使用荷重:2.9t●サイズ(mm):b1:12mm、b2:24mm、b3:34mm、b4:38mm、d1:M6、d2:12mm●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76542647品番EA638FA-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
仕様●使用荷重:2.9t●サイズ(mm):b1:12mm、b2:24mm、b3:34mm、b4:38mm、d1:M6、d2:12mm●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレス使用荷重(t)2.9アズワン品番65-2161-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする