エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
6.1
仕様
●使用荷重:6.1t●サイズ(mm):b1:20mm、b2:40mm、b3:56mm、b4:66mm、d1:M10、d2:20mm●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76542665
品番
EA638FA-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:6.1t●サイズ(mm):b1:20mm、b2:40mm、b3:56mm、b4:66mm、d1:M10、d2:20mm●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
使用荷重(t)
6.1
アズワン品番
65-2161-15