エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
50
仕様
●使用荷重:50kg●サイズ(mm):D:4、B:8、L:6●材質:ステンレス(SUS304)●重量:7g
注文コード
76542708
品番
EA638FB-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:50kg●サイズ(mm):D:4、B:8、L:6●材質:ステンレス(SUS304)●重量:7g
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
50
アズワン品番
65-2160-55