※画像は代表画像です
エスコ
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
0.17
仕様
●使用荷重:170kg●サイズ(mm):D:6、B:12、L:24●材質:ステンレス(SUS304)●重量:22g
注文コード
76542726
品番
EA638FB-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:170kg●サイズ(mm):D:6、B:12、L:24●材質:ステンレス(SUS304)●重量:22g
材質
ステンレス
使用荷重(t)
0.17
アズワン品番
65-2161-20