EA638FB-57 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542735 EA638FB-57 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542735 EA638FB-57 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542735

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)200 仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D:7、B:14、L:28●材質:ステンレス(SUS304)●重量:37g 注文コード76542735 品番EA638FB-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D:7、B:14、L:28●材質:ステンレス(SUS304)●重量:37g 材質ステンレス 使用荷重(kg)200 アズワン品番65-2161-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする