シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)350 仕様●使用荷重:350kg●サイズ(mm):D:10、B:20、L:40●材質:ステンレス(SUS304)●重量:104g 注文コード76542769 品番EA638FB-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:350kg●サイズ(mm):D:10、B:20、L:40●材質:ステンレス(SUS304)●重量:104g 材質ステンレス 使用荷重(kg)350 アズワン品番65-2161-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする