EA638FB-62 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542778 EA638FB-62 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542778 EA638FB-62 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542778

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)420 仕様●使用荷重:420kg●サイズ(mm):D:12、B:24、L:48●材質:ステンレス(SUS304)●重量:188g 注文コード76542778 品番EA638FB-62
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:420kg●サイズ(mm):D:12、B:24、L:48●材質:ステンレス(SUS304)●重量:188g 材質ステンレス 使用荷重(kg)420 アズワン品番65-2161-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする