EA638FB-66 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542796 EA638FB-66 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542796 EA638FB-66 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542796

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)800 仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D:16、B:32、L:64●材質:ステンレス(SUS304)●重量:428g 注文コード76542796 品番EA638FB-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,818
販売価格(税別)
4,380
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D:16、B:32、L:64●材質:ステンレス(SUS304)●重量:428g 材質ステンレス 使用荷重(kg)800 アズワン品番65-2161-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする