EA638FB-69 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542805 EA638FB-69 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542805 EA638FB-69 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542805

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)1 仕様●使用荷重:1000kg●サイズ(mm):D:19、B:38、L:76●材質:ステンレス(SUS304)●重量:774g 注文コード76542805 品番EA638FB-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,524
販売価格(税別)
6,840
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:1000kg●サイズ(mm):D:19、B:38、L:76●材質:ステンレス(SUS304)●重量:774g 材質ステンレス 使用荷重(t)1 アズワン品番65-2161-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする