エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye&Jawスイベル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:7.9、B:31.7、E:22.3、Y:108.4●使用荷重(kg):725
注文コード
76542848
品番
EA638FC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:7.9、B:31.7、E:22.3、Y:108.4●使用荷重(kg):725
アズワン品番
65-2161-41