Eye&Jawスイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:9.5、B:31.7、E:27.1、Y:119.3●使用荷重(kg):1542 注文コード76542857 品番EA638FC-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,292
販売価格(税別)
5,720
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐久性に優れています。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:9.5、B:31.7、E:27.1、Y:119.3●使用荷重(kg):1542 アズワン品番65-2161-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする