クイックリング(ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:3.1、X:30.7、Y:35.5、D:5.8●使用荷重(kg):79 注文コード76542927 品番EA638FK-131
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ(mm):A:3.1、X:30.7、Y:35.5、D:5.8●使用荷重(kg):79 アズワン品番65-2161-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする