エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
クイックリング(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):A:11.1、X:68、Y:88.9、D:11.9●使用荷重(kg):1224●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76543094
品番
EA638FK-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。
仕様
●サイズ(mm):A:11.1、X:68、Y:88.9、D:11.9●使用荷重(kg):1224●材質:ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2161-27