スイベルアイスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:69.3mm●開口幅:8.1mm●リング幅:9.5mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):45.3●重量:27.2g 注文コード76543146 品番EA638FP-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

耐食性と耐久性に優れています。

仕様●全長:69.3mm●開口幅:8.1mm●リング幅:9.5mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):45.3●重量:27.2g アズワン品番65-2161-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする