エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:77.9mm●開口幅:9.1mm●リング幅:12.7mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):90.7●重量:36.2g
注文コード
76543155
品番
EA638FP-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性と耐久性に優れています。
仕様
●全長:77.9mm●開口幅:9.1mm●リング幅:12.7mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):90.7●重量:36.2g
アズワン品番
65-2161-65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76543155
EA638FP-32
76543164
EA638FP-33
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
900
税込
¥
990
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)