エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:86.8mm●開口幅:10.9mm●リング幅:15.8mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):113.3●重量:49.8g
注文コード
76543164
品番
EA638FP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性と耐久性に優れています。
仕様
●全長:86.8mm●開口幅:10.9mm●リング幅:15.8mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):113.3●重量:49.8g
アズワン品番
65-2161-66