エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:92.7mm●開口幅:10.9mm●リング幅:19mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):136●重量:54.4g
注文コード
76543173
品番
EA638FP-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性と耐久性に優れています。
仕様
●全長:92.7mm●開口幅:10.9mm●リング幅:19mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):136●重量:54.4g
アズワン品番
65-2161-67