エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイスナップ
オープンアイスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543198
品番
EA638FR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
耐食性と耐久性に優れています。
オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。
曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。
仕様
●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
アズワン品番
65-2161-69