エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543207
品番
EA638G-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●サイズ(mm):L1:62、L2:50、L3:25、H:9、D:5●使用荷重:15kg●材質:SUS304●穴径:5.2mm
アズワン品番
65-2161-70