エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543216
品番
EA638G-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●サイズ(mm):L1:80、L2:67.5、L3:41、H:15、D:6●使用荷重:20kg●材質:SUS304●穴径:6.4mm
アズワン品番
65-2161-71