EA638G-28 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76543225 EA638G-28 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76543225 EA638G-28 パッドアイ(ステンレス製) エスコ 76543225

パッドアイ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543225 品番EA638G-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●サイズ(mm):L1:73、L2:57、L3:32、H:16、D:8●使用荷重:30kg●材質:SUS304●穴径:5.2mm アズワン品番65-2161-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする