エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
パッドアイ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543234
品番
EA638G-28L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●サイズ(mm):L1:85、L2:68、L3:27、H:17、D:8●使用荷重:30kg●材質:SUS304●穴径:6.5mm
アズワン品番
65-2161-73