エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイストラップ
アイストラップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543243
品番
EA638G-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●全長(mm):51.5●幅(mm):10●サイズ(mm):H:17、L3:36.5●使用荷重:10kg●線径:16mm●材質:SUS304●穴径:6mm
アズワン品番
65-2161-74