エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイストラップ
アイストラップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76543286
品番
EA638G-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●全長(mm):79●幅(mm):10●サイズ(mm):H:18、L3:42●使用荷重:15kg●線径:17mm●材質:SUS304●穴径:4.5mm
アズワン品番
65-2161-78