アイストラップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76543295 品番EA638G-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取付ねじ無し

仕様●全長(mm):84●幅(mm):10.5●サイズ(mm):H:26.5、L3:36●使用荷重:20kg●線径:16mm●材質:SUS304●穴径:5mm アズワン品番65-2161-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする