エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用プレートフック
プレートフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●奥行×高さ:34×24mm●幅:152mm●開口:27mm●穴径:6.3mm●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76543329
品番
EA638GF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●奥行×高さ:34×24mm●幅:152mm●開口:27mm●穴径:6.3mm●材質:ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2161-81