※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638GK-21 スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) エスコ 76543426 EA638GK-21 スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) エスコ 76543426 EA638GK-21 スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) エスコ 76543426 EA638GK-21 スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製) エスコ 76543426

スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内寸(mm):48×24●開口幅(mm):8●使用荷重(kg):20●リング内径(mm):6●材質:SUS304 注文コード76543426 品番EA638GK-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内寸(mm):48×24●開口幅(mm):8●使用荷重(kg):20●リング内径(mm):6●材質:SUS304 アズワン品番65-2161-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする