※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
スナップフック(オープンタイプ/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):40●内寸(mm):67×35●リング内径(mm):10●開口幅(mm):11●材質:SUS304
注文コード
76543435
品番
EA638GK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):40●内寸(mm):67×35●リング内径(mm):10●開口幅(mm):11●材質:SUS304
アズワン品番
65-2161-93