ミニスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内寸(mm):15×7.5●開口幅(mm):3●リング内径(mm):2.5●使用荷重(kg):1●材質:SUS316 注文コード76543469 品番EA638GK-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内寸(mm):15×7.5●開口幅(mm):3●リング内径(mm):2.5●使用荷重(kg):1●材質:SUS316 アズワン品番65-2161-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする