エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
ミニスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):3●内寸(mm):26×12●リング内径(mm):4.2●開口幅(mm):5●材質:SUS316
注文コード
76543487
品番
EA638GK-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):3●内寸(mm):26×12●リング内径(mm):4.2●開口幅(mm):5●材質:SUS316
アズワン品番
65-2161-98