ミニスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kg):10●内寸(mm):34×15●リング内径(mm):6●開口幅(mm):6●材質:SUS316 注文コード76543496 品番EA638GK-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重(kg):10●内寸(mm):34×15●リング内径(mm):6●開口幅(mm):6●材質:SUS316 アズワン品番65-2161-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする